LEF LIGHTING SRL - LEFLE10048 ALIM. LED TENS. COSTANTE 100W 48VDC IP20 - LE10048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmbar - nein
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8057760695870
Artikelnummer
LEFLE10048
Herstellernummer
LE10048
Hersteller
LEF
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmbar:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung D4i:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsstrom:
2080...2080 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
100...100 W
Selbstständig arbeitend:
nein
PWM-Modulation:
nein
Überlastschutz:
nein
Übertemperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
180 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
32 mm
Durchmesser:
90 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


