LEF LIGHTING SRL - LEFLE10024QIP65 ALIM. LED 100W 24VDC IP65 - LE10024QIP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 0-10 V - nein
Dimmung 1-10 V - nein
Dimmung DALI - nein
Packung
1 ST
EAN
8054521533051
Artikelnummer
LEFLE10024QIP65
Herstellernummer
LE10024QIP65
Hersteller
LEF
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
0...4250 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
0...100 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
100 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
10 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


