LEF LIGHTING SRL - LEFLE10024IP65D ALIM. LED 100W 24VDC DIM PUSH/DALI IP65 - LE10024IP65D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 0...100 W
Ausgangsstrom - 0...4250 mA
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8054521538858
Artikelnummer
LEFLE10024IP65D
Herstellernummer
LE10024IP65D
Hersteller
LEF
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
0...100 W
Ausgangsstrom:
0...4250 mA
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmbar:
nein
Dimmung D4i:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
50 mm
Länge:
175 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Selbstständig arbeitend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
PWM-Modulation:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Überlastschutz:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Übertemperaturschutz:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Kurzschlusssicher:
nein


