Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLCL-24MULTI CONV. TENS.-CORR. 350/500/700MA 12-24V - LCL-24MULTI

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLCL-24MULTI CONV. TENS.-CORR. 350/500/700MA 12-24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734348576

Artikelnummer

LEFLCL-24MULTI

Herstellernummer

LCL-24MULTI

Hersteller

LEF

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

3...45 V

Ausgangsstrom:

350...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

1.05...33.6 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Länge:

76 mm

Breite:

32 mm

Höhe:

22 mm

Durchmesser:

20 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Convertitore 12-24-48Vdc 350/500/700mA tensione costante-corrente costante dimmerabile PWM IP20