Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFKIT-LEPUSHDALIB KIT LEPUSHDALIB + LEDALIPOWER + LE1024 - KIT-LEPUSHDALIB

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFKIT-LEPUSHDALIB KIT LEPUSHDALIB + LEDALIPOWER + LE1024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtsteuersystem-Set

  • Tiefe - 50 mm

  • Durchmesser - 0 mm

  • Breite - 117 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521535765

Artikelnummer

LEFKIT-LEPUSHDALIB

Herstellernummer

KIT-LEPUSHDALIB

Hersteller

LEF

Ausführung:

Lichtsteuersystem-Set

Tiefe:

50 mm

Durchmesser:

0 mm

Breite:

117 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

28.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Montageplatte:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

Kit per controllo di alimentatori con ingresso DALI tramite pulsante e segnale Bluetooth IP20