LEF LIGHTING SRL - LEFINV5000-48 INVERTER 5000W 48VCC/230VAC +-3%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 230...230 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 27.17 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
8054521538001
Artikelnummer
LEFINV5000-48
Herstellernummer
INV5000-48
Hersteller
LEF
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
230...230 V
Max. Ausgangsstrom 1:
27.17 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0...0 V
2. Ausgangsspannung:
0...0 V
3. Ausgangsspannung:
0...0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Leistungsaufnahme:
6250 VA
Leistungsabgabe:
5000 W
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Einbauhöhe:
222 mm
Direktmontage möglich:
nein
Breite:
483 mm
Höhe:
222 mm
Tiefe:
475 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP21
Schutzart (NEMA):
sonstige


