Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFHRM-150-24 ALIM.SWITCH.150W 24VDC CL. I ON-OFF - HRM-150-24

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFHRM-150-24 ALIM.SWITCH.150W 24VDC CL. I ON-OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8054521534782

Artikelnummer

LEFHRM-150-24

Herstellernummer

HRM-150-24

Hersteller

LEF

Ausführung:

elektronisch

Multiwatt-Ausführung:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-D:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

150...150 W

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

0...0 W

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):

0...0 W

Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):

0...0 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Nennspannung:

110...240 V

Gehäuse:

Metallgehäuse

Mit Zugentlastung:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

165 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore 150W 24Vdc 6250mA Switching classe I ON-OFF Industriale