LEF LIGHTING SRL - LEFFL020 ALIM. X LAMP. A FLUOR. 18-20W CL B2 - FL020
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Multiwatt-Ausführung - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1...1
Geeignet für Lampenleistung - 18...26 W
Nennspannung - 230...230 V
Packung
20 ST
EAN
8056734342086
Artikelnummer
LEFFL020
Herstellernummer
FL020
Hersteller
LEF
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...1
Geeignet für Lampenleistung:
18...26 W
Nennspannung:
230...230 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
155 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
28 mm


