Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFETE105 TRASF. EL. 35 105W 230V / 12VAC TOP - ETE105

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFETE105 TRASF. EL. 35 105W 230V / 12VAC TOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 35...105 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 123 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734346930

Artikelnummer

LEFETE105

Herstellernummer

ETE105

Hersteller

LEF

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

35...105 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

123 mm

Sicherheitstrafo:

nein

Einbau:

nein

Breite:

39 mm

Eingangsspannung:

220...240 V

Höhe:

21 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung DALI:

nein

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Durchmesser:

0 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbe:

weiß

Überlastschutz:

ja

Übertemperaturschutz:

ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Alimentatore Driver 35-105W 12Vac elettronico per lampade alogene dimmerabile a taglio di fase TRIAC - IGBT IP20