LEF LIGHTING SRL - LEFEL2471 KIT EMER. SA/SE PER LED 1W E LED 24V - EL2471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 1 W
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 12...24 V
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
8056734346862
Artikelnummer
LEFEL2471
Herstellernummer
EL2471
Hersteller
LEF
Leistung:
1 W
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
12...24 V
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


