Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFEL1241 KIT EMER. SA/SE PER LED 1W E LED 12V - EL1241

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 1 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734346855

Artikelnummer

LEFEL1241

Herstellernummer

EL1241

Hersteller

LEF

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

1 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Nennspannung:

12...12 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Kit emergenza per LED 1W e moduli LED 12Vdc autonomia max 4 ore con batteria a pacchetto 4,8V - 1,6Ah