Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFEASYSTELM-100PV STAB. ELET. BIDIREZ. MONO. 10KVA 230VAC - EASYSTELM-100PV

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFEASYSTELM-100PV STAB. ELET. BIDIREZ. MONO. 10KVA 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung - 230 V

  • Bemessungsleistung - 10000 VA

  • Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang - nein

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760696310

Artikelnummer

LEFEASYSTELM-100PV

Herstellernummer

EASYSTELM-100PV

Hersteller

LEF

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung:

230 V

Bemessungsleistung:

10000 VA

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

nein

Breite:

300 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

400 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

0...40 °C

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Stabilizzatore Monofase bidirezionale verso utenze domestiche e fotovoltaico