LEF LIGHTING SRL - LEFDALI2-CV-M2 INT.DIM.12-24-48V 12A PUSH/0-10V/DALI/TF - DALI2-CV-M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Mit Montageplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8057760695917
Artikelnummer
LEFDALI2-CV-M2
Herstellernummer
DALI2-CV-M2
Hersteller
LEF
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
48 mm
Durchmesser:
55 mm