LEF LIGHTING SRL - LEFBAT7216PBB BATTERIA A PACCHETTO 7,2V 1,6AH + BOX - BAT7216PBB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 7.2 V
Kapazität - 1600 mAh
Länge - 170 mm
Höhe inkl. Pole - 27 mm
Breite - 52 mm
Packung
1 ST
EAN
8054521535604
Artikelnummer
LEFBAT7216PBB
Herstellernummer
BAT7216PBB
Hersteller
LEF
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
1600 mAh
Länge:
170 mm
Höhe inkl. Pole:
27 mm
Breite:
52 mm
Gewicht:
300 g
Batteria a pacchetto Ni-Cd 7,2V 1,6Ah + contenitore portabatteria plastico


