LEF LIGHTING SRL - LEFBAT6415L BATTERIA LINEARE 6,4V 1,5AH LIFEPO4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 6.4 V
Kapazität - 1500 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8054521539268
Artikelnummer
LEFBAT6415L
Herstellernummer
BAT6415L
Hersteller
LEF
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
6.4 V
Kapazität:
1500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
2
Ausführung:
Lithium
Länge:
160 mm
Höhe inkl. Pole:
24 mm
Breite:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
nein
Umgebungstemperatur:
5...50 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
90 g