Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFBAT4816P BATTERIA A PACCHETTO 4,8V 1,6AH - BAT4816P

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFBAT4816P BATTERIA A PACCHETTO 4,8V 1,6AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 1600 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054521535574

Artikelnummer

LEFBAT4816P

Herstellernummer

BAT4816P

Hersteller

LEF

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

1600 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

sonstige

Länge:

90 mm

Höhe inkl. Pole:

45 mm

Breite:

23 mm

Durchmesser:

23 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Umgebungstemperatur:

5...50 °C

Geeignet für Schnellladung:

ja

Gewicht:

190 g

Batteria a pacchetto Ni-Cd 4,8V 1,6Ah