Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFBAT3640L BATTERIA LINEARE 3,6V 4AH - BAT3640L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 4000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056734349214

Artikelnummer

LEFBAT3640L

Herstellernummer

BAT3640L

Hersteller

LEF

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

4000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

sonstige

Länge:

212 mm

Höhe inkl. Pole:

33 mm

Breite:

40 mm

Durchmesser:

40 mm

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Umgebungstemperatur:

5...50 °C

Geeignet für Schnellladung:

ja

Gewicht:

400 g

Batteria lineare Ni-Cd 3,6V 4Ah