LEF LIGHTING SRL - LEFAT2000 A.T. 200KVA 230.400V - AT2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 200000 VA
Breite - 600 mm
Schutzart (IP) - IP00
Höhe - 620 mm
Tiefe - 480 mm
Packung
1 ST
EAN
8056734341508
Artikelnummer
LEFAT2000
Herstellernummer
AT2000
Hersteller
LEF
Bemessungsleistung:
200000 VA
Breite:
600 mm
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
620 mm
Tiefe:
480 mm
Autotrasformatore 200KVA 230.400V trifase IP00 classe I


