LEF LIGHTING SRL - LEFAT1500 A.T. 150KVA 230.400V - AT1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150000 VA
Breite - 600 mm
Schutzart (IP) - IP00
Höhe - 620 mm
Tiefe - 410 mm
Packung
1 ST
EAN
8056734341492
Artikelnummer
LEFAT1500
Herstellernummer
AT1500
Hersteller
LEF
Bemessungsleistung:
150000 VA
Breite:
600 mm
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
620 mm
Tiefe:
410 mm
Autotrasformatore 150KVA 230.400V trifase IP00 classe I


