LEF LIGHTING SRL - LEFAT1000 A.T. 100KVA 230.400V - AT1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 100000 VA
Breite - 600 mm
Schutzart (IP) - IP00
Höhe - 620 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8056734341485
Artikelnummer
LEFAT1000
Herstellernummer
AT1000
Hersteller
LEF
Bemessungsleistung:
100000 VA
Breite:
600 mm
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
620 mm
Tiefe:
400 mm
Autotrasformatore 100KVA 230.400V trifase IP00 classe I


