Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFAT0800 A.T. 80KVA 230.400V+N - AT0800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 80000 VA

  • Breite - 600 mm

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Höhe - 620 mm

  • Tiefe - 370 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734341478

Artikelnummer

LEFAT0800

Herstellernummer

AT0800

Hersteller

LEF

Bemessungsleistung:

80000 VA

Breite:

600 mm

Schutzart (IP):

IP00

Höhe:

620 mm

Tiefe:

370 mm

Autotrasformatore 80KVA 230.400V trifase IP00 classe I