Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFALRE200SI ALIM.X LAMP.A SC. 2000W IODURI 10,3A - ALRE200SI

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFALRE200SI ALIM.X LAMP.A SC. 2000W IODURI 10,3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2000...2000 W

  • Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall/Kunststoff

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760692503

Artikelnummer

LEFALRE200SI

Herstellernummer

ALRE200SI

Hersteller

LEF

Lampenleistung:

2000...2000 W

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Werkstoff des Gehäuses:

Metall/Kunststoff

Nennspannung:

400...400 V

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

REATTORE ELETTROMECCANICO PER LAMPADE A SCARICA IODURI METALLICI 2000W 10,3A - 11,3A