Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFA41S24120RW0 STRIP LED 24V 19.2W RGBW IP20 1040LM - A41S24120RW0

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFA41S24120RW0 STRIP LED 24V 19.2W RGBW IP20 1040LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1040 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 1000...7000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 19.2 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760691957

Artikelnummer

LEFA41S24120RW0

Herstellernummer

A41S24120RW0

Hersteller

LEF

Lichtstrom je Meter:

1040 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

1000...7000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

19.2 W

Ausführung:

Schlauch

Lichtfarbe:

RGBW

Montageart:

Einbau

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

36.58

Lampenleistung je Fuß:

5.85 W

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

löten

Höhe/Tiefe:

10 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. Systemleistung:

96 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

54.17 lm/W

Leistungsfaktor:

0.8

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Gesamtlänge:

5 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

180 mm

Kleinster Biegeradius:

60 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

STRIP LED 3527 24V 19,2W RGBW 1040LM IP20 lunghezza 5 metri