Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFA41N2412L040 STRIP LED 24V 18W 4000K IP67 470LM - A41N2412L040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 470 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 18 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760691766

Artikelnummer

LEFA41N2412L040

Herstellernummer

A41N2412L040

Hersteller

LEF

Lichtstrom je Meter:

470 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

18 W

Ausführung:

Schlauch

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

sonstige

Breite:

6 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

36.576

Lampenleistung je Fuß:

5.4864 W

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

löten

Höhe/Tiefe:

12 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. Systemleistung:

90 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Leistungsfaktor:

0.8

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

180 mm

Kleinster Biegeradius:

60 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

STRIP LED NEON 24V 18W TPO L 4000°K 470LM IP67 Indoor Lunghezza 5 metri