LEF LIGHTING SRL - LEFA41H48140030 STRIP LED 48V 14.4W 3000K IP20 1870LM - A41H48140030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1870 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 48...48 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8057760696730
Artikelnummer
LEFA41H48140030
Herstellernummer
A41H48140030
Hersteller
LEF
Lichtstrom je Meter:
1870 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
48...48 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
42
Lampenleistung je Fuß:
4.39 W
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
löten
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Polzahl:
2
Mit Endstück:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
288 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
129 lm/W
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
20 m
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


