Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFA41H24210A40 STRIP LED 24V 14.4W 4000K IP65 1860LM - A41H24210A40

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFA41H24210A40 STRIP LED 24V 14.4W 4000K IP65 1860LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1860 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760691476

Artikelnummer

LEFA41H24210A40

Herstellernummer

A41H24210A40

Hersteller

LEF

Lichtstrom je Meter:

1860 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Schlauch

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Einbau

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

210

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

33.3 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

64.008

Lampenleistung je Fuß:

4.38912 W

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

löten

Höhe/Tiefe:

10 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. Systemleistung:

72 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Leistungsfaktor:

0.8

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Durchmesser:

180 mm

Kleinster Biegeradius:

60 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

STRIP LED 2835 HIGH EFFICIENCY 24V 14,4W 4000°K 1860LM IP65 Lunghezza 5 metri