LEF LIGHTING SRL - LEFA41ES2424040 STRIP LED 24V 19.2W 4000K IP20 2160LM - A41ES2424040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlauch
Montageart - Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 240
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß - 73.152
Packung
1 ST
EAN
8057760690998
Artikelnummer
LEFA41ES2424040
Herstellernummer
A41ES2424040
Hersteller
LEF
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
73.152
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Lampenleistung je Fuß:
5.85216 W
Lichtstrom je Meter:
2160 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
96 W
Lichtfarbe:
weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.8
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Durchmesser:
180 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Gesamtlänge:
5 m
Kleinster Biegeradius:
60 mm
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Anschlussart:
löten
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


