LEF LIGHTING SRL - LEFA41ES2418030 STRIP LED 24V 14.4W 3000K IP20 1550LM - A41ES2418030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1550 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8057760690967
Artikelnummer
LEFA41ES2418030
Herstellernummer
A41ES2418030
Hersteller
LEF
Lichtstrom je Meter:
1550 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
180
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
33.3 mm
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
54.864
Lampenleistung je Fuß:
4.38912 W
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
löten
Höhe/Tiefe:
10 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Polzahl:
2
Mit Endstück:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Max. Systemleistung:
72 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsfaktor:
0.8
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
5 m
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Durchmesser:
180 mm
Kleinster Biegeradius:
60 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


