Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFA41COB845A27 STRIP LED COB 24V 12W 2700K IP65 910LM - A41COB845A27

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFA41COB845A27 STRIP LED COB 24V 12W 2700K IP65 910LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 910 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 12 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760696709

Artikelnummer

LEFA41COB845A27

Herstellernummer

A41COB845A27

Hersteller

LEF

Lichtstrom je Meter:

910 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

12 W

Ausführung:

Schlauch

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

sonstige

Breite:

8.5 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

300

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

3.33 mm

Mit Anschlussset:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

91

Lampenleistung je Fuß:

3.66 W

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Anschlussart:

löten

Höhe/Tiefe:

12 mm

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Polzahl:

2

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Max. Systemleistung:

60 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

75 lm/W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Mit Schutzabdeckung:

ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

STRIP LED COB (CHIP ON BOARD) 24V 12W 2700°K 910LM IP65 Indoor Lunghezza 5 metri