Startseite

LEDVANCE - LDVZIGBEEDALICONV ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI - ZIGBEEDALICONV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Signalumsetzer

  • Tiefe - 21 mm

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4062172044776

Artikelnummer

LDVZIGBEEDALICONV

Herstellernummer

ZIGBEEDALICONV

Hersteller

LDV

Ausführung:

Signalumsetzer

Tiefe:

21 mm

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Convertitore per integrare gli apparecchi DALI nei sistemi di controllo basati su tecnologia Zigbee. Caratteristiche prodotto:
  • Uscite con protezione reversibile da sovratemperatura, corto circuito, sovraccarico
  • . Aree applicative:
  • Uffici
  • .

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie