Startseite

LEDVANCE - LDVVZBLOSENS VIVARES ZB L-O SENS 220-240 - VZBLOSENS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtsensor

  • Tiefe - 64 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 85 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075446182

Artikelnummer

LDVVZBLOSENS

Herstellernummer

VZBLOSENS

Hersteller

LDV

Ausführung:

Lichtsensor

Tiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

85 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

64 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Sensore di luce e presenza Zigbee 3.0, integrazione a soffitto. Caratteristiche prodotto: Sensore di luminosità e presenza wireless Zigbee 3.0 per integrazione a soffitto. Perfetto per applicazioni da ufficio. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Alimentazione a rete AC 220-240 V. Altezza di installazione: 2…5 m. Vantaggi prodotto: Funziona insieme a VIVARES ZB Control & Components. Installazione semplice e nessun cavo di controllo necessario. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Uffici.Corridoi. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Scale. Impianti igienici.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie