Startseite

LEDVANCE - LDVVZBCOUPLER VIVARES ZB COUPLER 220-240 - VZBCOUPLER

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Tiefe - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 43 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4058075463806

Artikelnummer

LDVVZBCOUPLER

Herstellernummer

VZBCOUPLER

Hersteller

LDV

Ausführung:

sonstige

Tiefe:

15 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

43 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

15 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Accoppiatore a pulsante Zigbee 3.0 per integrare interruttori standard in un sistema di illuminazione wireless. Caratteristiche prodotto: Accoppiatore a pulsante con tecnologia wireless Zigbee 3.0. Possibile funzionamento da rete CA o CC. Vantaggi prodotto: Funziona insieme a VIVARES ZB Control & Components. 4 ingressi completamente programmabili per controllo individuale. Sale di controllo, gruppi, dispositivi e scene di richiamo. Le dimensioni ridotte consentono il montaggio in scatola da incasso standard. Installazione rapida e semplice senza cavi di controllo aggiuntivi. Aree applicative: Uffici. Corridoi. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Scale. Impianti igienici.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie