Startseite

LEDVANCE - LDVVZBCONTROL VIVARES ZB CONTROL - VZBCONTROL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 26 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 90 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4058075427488

Artikelnummer

LDVVZBCONTROL

Herstellernummer

VZBCONTROL

Hersteller

LDV

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

26 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

90 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

26 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Centralina Zigbee 3.0 con gateway integrato per progetti di piccole e medie dimensioni fino a 200 endpoint. Caratteristiche prodotto: Centralina dell'illuminazione basata sulla tecnologia wireless ZigBee 3.0. Pronto per l'IoT grazie al gateway integrato.Connetti fino a 200 endpoint in una rete. Controllo Human Centric Lighting integrato. Messa in servizio basata su QR-Code di tutti i componenti del sistema di illuminazione. Preconfigurazione remota di stanze, dispositivi e impostazioni. Portale VIVARES basato sul Web e applicazione di messa in servizio mobile disponibili. Vantaggi prodotto: La preconfigurazione consente una pianificazione e configurazione efficiente dell'intero progetto da remoto. La messa in servizio basata su codice QR consente la configurazione automatica del sistema. Possibile funzionamento locale del sistema anche senza connessione Internet attiva. La funzionalità di accesso remoto consente di risparmiare tempo per le regolazioni successive all'installazione. La comunicazione wireless evita il ricablaggio in caso di ristrutturazione. I servizi cloud VIVARES supportano il monitoraggio energetico e la manutenzione del sistema. Archiviazione e backup della configurazione del sistema. Aree applicative: Controllo locali, controllo piani, controllo in funzione della luce naturale. Collegamento dei sensori di luminosità e presenza nei sistemi ZigBee. Sale conferenze. Uffici: postazioni di lavoro singole e di gruppo. Adatto per applicazioni in interni. Corridoi. Aule scolastiche. Portale VIVARES disponibile su dispositivi iOS e Android e PC.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie