Startseite

LEDVANCE - LDVVT9EM328651 LED TUBE T9 EM VALUE - VT9EM328651

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVT9EM328651 LED TUBE T9 EM VALUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G10q

  • Lampenleistung - 18.3...18.3 W

  • Lichtstrom - 2200...2200 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854042546

Artikelnummer

LDVVT9EM328651

Herstellernummer

VT9EM328651

Hersteller

LDV

Sockel:

G10q

Lampenleistung:

18.3...18.3 W

Lichtstrom:

2200...2200 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Länge:

300 mm

Ausstrahlungswinkel:

110...110 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

300 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2200 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

82...82 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVT9EM328651 - LEDTUBE T9C EM V 32 18.3W 865 G10Q LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie