Startseite

LEDVANCE - LDVVT9EM228301 LED TUBE T9 EM VALUE - VT9EM228301

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVT9EM228301 LED TUBE T9 EM VALUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G10q

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Lichtstrom - 1200...1200 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854042447

Artikelnummer

LDVVT9EM228301

Herstellernummer

VT9EM228301

Hersteller

LDV

Sockel:

G10q

Lampenleistung:

11...11 W

Lichtstrom:

1200...1200 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Lampenlichtausbeute:

109 lm/W

Länge:

212 mm

Ausstrahlungswinkel:

110...110 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

212 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1200 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

51...51 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVT9EM228301 - LEDTUBE T9C EM V 22 11W 830 G10Q LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie