Startseite

LEDVANCE - LDVVT5HF88302 LED TUBE T5 HF SHORT VALUE - VT5HF88302

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 380...380 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 17...40 V

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854552403

Artikelnummer

LDVVT5HF88302

Herstellernummer

VT5HF88302

Hersteller

LDV

Sockel:

G5

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

380...380 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

17...40 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

95 lm/W

Länge:

302 mm

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

18.5 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

380 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.55

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

223...223 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Tubi LED per alimentazione elettronica ad alta frequenza (ECG), infrangibile. Caratteristiche del prodotto: Sostituzione retrofit di lampade T5 esistenti su installazioni con alimentatori HF. Tubo della lampada in vetro con protezione antischeggia. Elevata consistenza cromatica: ≤ 5 sdcm. Durata: fino a 30.000 ore. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1). Grado di protezione: IP20. Compatibile con molti alimentatori elettronici standard (vedi anche elenco delle compatibilità). Vantaggi del prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Funziona anche a temperature basse. Si prega di seguire tutti i consiglidi sicurezza. Aree di applicazione: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Edifici pubblici. Cucine. Illuminazione sottopensile. Consulenza legale: Quando viene utilizzato per sostituire una lampada fluorescente T5, l'efficienzaenergetica totale e la distribuzione della luce dipendono dal design del sistema di illuminazione.. Consigli per la sicurezza: Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.. L'intervallo di temperatura di esercizio del tubo LED è limitato. In caso di dubbi sull'idoneità dell'applicazione misurare la temperatura Tc sul prodotto prima dell'installazione.. Non adatto per l'illuminazione di emergenza..

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie