Startseite

LEDVANCE - LDVVT2620827SE13 LED SPECIAL T26 P - VT2620827SE13

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVT2620827SE13 LED SPECIAL T26 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2.3...2.3 W

  • Lichtstrom - 200...200 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854067006

Artikelnummer

LDVVT2620827SE13

Herstellernummer

VT2620827SE13

Hersteller

LDV

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2.3...2.3 W

Lichtstrom:

200...200 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

86 lm/W

Länge:

58 mm

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

25 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

200 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

22...22 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT2620827SE11 - LED T26 20 2.3W 827 FR E14 P LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie