Startseite

LEDVANCE - LDVVT2610827CE13 LED SPECIAL T26 P - VT2610827CE13

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVT2610827CE13 LED SPECIAL T26 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 2.2...2.2 W

  • Lichtstrom - 110...110 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854066108

Artikelnummer

LDVVT2610827CE13

Herstellernummer

VT2610827CE13

Hersteller

LDV

Sockel:

E14

Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Lichtstrom:

110...110 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Lampenlichtausbeute:

49 lm/W

Länge:

63 mm

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

110 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.4

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

14...14 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPT2610827CE11 - LED T26 10 1.3W 827 FIL E14 P LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie