LEDVANCE - LDVVP38120827153 LED PAR38 P - VP38120827153

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13.5...13.5 W
Lichtstrom - 1035...1035 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854067808
Artikelnummer
LDVVP38120827153
Herstellernummer
VP38120827153
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13.5...13.5 W
Lichtstrom:
1035...1035 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Länge:
134 mm
Ausstrahlungswinkel:
15...15 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
122 mm
Lampenbezeichnung:
PAR38
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1035 lm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.4
Lichtstärke:
6500 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
68...68 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


