Startseite

LEDVANCE - LDVVNAV70727E271 NAV LED FILAMENT VALUE - VNAV70727E271

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVNAV70727E271 NAV LED FILAMENT VALUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 35...35 W

  • Lichtstrom - 5400...5400 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

284 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4099854072024

Artikelnummer

LDVVNAV70727E271

Herstellernummer

VNAV70727E271

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

35...35 W

Lichtstrom:

5400...5400 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

154 lm/W

Länge:

210 mm

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

38 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

5400 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

155...155 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Klirrfaktor (THD):

12 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVNAV70727E271 - NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie