Startseite

LEDVANCE - LDVVNAV50718E272 NAV LED FILAMENT AMBER VALUE - VNAV50718E272

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVNAV50718E272 NAV LED FILAMENT AMBER VALUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1600...1600 lm

  • Farbtemperatur - 1800...1800 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

191 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075843585

Artikelnummer

LDVVNAV50718E272

Herstellernummer

VNAV50718E272

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1600...1600 lm

Farbtemperatur:

1800...1800 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

106 lm/W

Länge:

170 mm

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

38 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1600 lm

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

65...65 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

asset-13100944.jpg

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie