Startseite

LEDVANCE - LDVVNAV100727E401 NAV LED FILAMENT VALUE - VNAV100727E401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVNAV100727E401 NAV LED FILAMENT VALUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 41...41 W

  • Lichtstrom - 7000...7000 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

334 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4099854072055

Artikelnummer

LDVVNAV100727E401

Herstellernummer

VNAV100727E401

Hersteller

LDV

Sockel:

E40

Lampenleistung:

41...41 W

Lichtstrom:

7000...7000 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

170 lm/W

Länge:

225 mm

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

46 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

7000 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

175...175 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

41 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Klirrfaktor (THD):

10 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVNAV100727E401 - NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727E40LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie