LEDVANCE - LDVVNAV100718E272 NAV LED FILAMENT AMBER VALUE - VNAV100718E272

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E40
Lampenleistung - 30...30 W
Lichtstrom - 3200...3200 lm
Farbtemperatur - 1800...1800 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
206 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4058075843622
Artikelnummer
LDVVNAV100718E272
Herstellernummer
VNAV100718E272
Hersteller
LDV
Sockel:
E40
Lampenleistung:
30...30 W
Lichtstrom:
3200...3200 lm
Farbtemperatur:
1800...1800 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
106 lm/W
Länge:
225 mm
Ausstrahlungswinkel:
360...360 °
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
46 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3200 lm
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
125...125 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
30 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


