Startseite

LEDVANCE - LDVVM1135827363 LED MR11 P - VM1135827363

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVM1135827363 LED MR11 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU4

  • Lampenleistung - 3.5...3.5 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 2...12 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854050336

Artikelnummer

LDVVM1135827363

Herstellernummer

VM1135827363

Hersteller

LDV

Sockel:

GU4

Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

2...12 V

Lampenform:

Reflektor

Lampenlichtausbeute:

98 lm/W

Länge:

38 mm

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC/DC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

35 mm

Lampenbezeichnung:

MR11

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

345 lm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

700 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

417...417 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVPM1135827361 - LED MR113536 4.2W 827 GU4 P LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie