LEDVANCE - LDVVM1120840363 LED MR11 P - VM1120840363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU4
Lampenleistung - 1.8...1.8 W
Lichtstrom - 184...184 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 2...12 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854246371
Artikelnummer
LDVVM1120840363
Herstellernummer
VM1120840363
Hersteller
LDV
Sockel:
GU4
Lampenleistung:
1.8...1.8 W
Lichtstrom:
184...184 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
2...12 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
102 lm/W
Länge:
38 mm
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC/DC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
35 mm
Lampenbezeichnung:
MR11
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
184 lm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
400 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
214...214 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


