Startseite

LEDVANCE - LDVVISIONSENSOR VISION SENSOR - VISIONSENSOR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anwesenheitssensor

  • Tiefe - 40 mm

  • Durchmesser - 116 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 115.6 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4008321957047

Artikelnummer

LDVVISIONSENSOR

Herstellernummer

VISIONSENSOR

Hersteller

LDV

Ausführung:

Anwesenheitssensor

Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

116 mm

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

115.6 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Sensori di movimento con contatto di commutazione. Caratteristiche prodotto: Sensore di movimento con contatto di commutazione. Ritardo di spegnimento regolabile: da 30 sec a 20 min. Massimo consumo di energia in modalità standby: 0,25 W. Vantaggi prodotto: Risparmio di energia fino al 35% (rispetto alla commutazione manuale). Aree applicative: Zone ampie. Uffici open space, corridoi e ripostigli. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per un massimo di 15 alimentatori elettronici. Possibilità di installazione mediante adattatore di montaggio.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie