Startseite

LEDVANCE - LDVVHQL9000840E401 HQL LED FILAMENT VALUE - VHQL9000840E401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVHQL9000840E401 HQL LED FILAMENT VALUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 60...60 W

  • Lichtstrom - 9000...9000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

488 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4099854071966

Artikelnummer

LDVVHQL9000840E401

Herstellernummer

VHQL9000840E401

Hersteller

LDV

Sockel:

E40

Lampenleistung:

60...60 W

Lichtstrom:

9000...9000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Lampenlichtausbeute:

150 lm/W

Länge:

260 mm

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

120 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

9000 lm

Schutzart (IP):

IP65

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

265...265 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Geeignet für EVG:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Klirrfaktor (THD):

10 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVHQL9000840E401 - HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40 LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie