Startseite

LEDVANCE - LDVVHQL60008401 HQL LED FILAMENT VALUE - VHQL60008401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVHQL60008401 HQL LED FILAMENT VALUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 160...160 mA

  • Leistungsfaktor - 0.9

  • Lampenleistung - 38...38 W

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

309 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4099854071874

Artikelnummer

LDVVHQL60008401

Herstellernummer

VHQL60008401

Hersteller

LDV

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

160...160 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Lampenleistung:

38...38 W

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

ja

Lichtstrom:

6000...6000 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

6000 lm

Lampenlichtausbeute:

157 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

sonstige

Filamentlampe:

ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Sockel:

E27

Farbe:

sonstige

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung Bluetooth:

nein

Dimmung Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

90 mm

Länge:

217 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

10 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVHQL60008401 - HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27 LEDV

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie