LEDVANCE - LDVVHQL36008271 HQL LED FILAMENT VALUE - VHQL36008271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 3600...3600 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
197 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4099854071812
Artikelnummer
LDVVHQL36008271
Herstellernummer
VHQL36008271
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
3600...3600 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Länge:
217 mm
Ausstrahlungswinkel:
360...360 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
90 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3600 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP65
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
105...105 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Geeignet für EVG:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Klirrfaktor (THD):
19 %
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


