LEDVANCE - LDVVDSQ288301 DULUX LED SQ28 EM V 13W 830 GR8 LEDV - VDSQ288301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 57...57 mA
Leistungsfaktor - 0.9
Lampenleistung - 13...13 W
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
DULUX LED SQ EM & AC MAINS VALUE
EAN
4058075822573
Artikelnummer
LDVVDSQ288301
Herstellernummer
VDSQ288301
Hersteller
LDV
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
57...57 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Lampenleistung:
13...13 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
1350...1350 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1350 lm
Lampenlichtausbeute:
103 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Sockel:
sonstige
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
130...130 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung Bluetooth:
nein
Dimmung Wi-Fi:
nein
Durchmesser:
202 mm
Länge:
204 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Dämmerungsschalter:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja